Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coppenrath Butter Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Coppenrath Butter Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Coppenrath Butter Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Coppenrath Butter Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Artikel-Nr.:
     744-21053-1
Hersteller:
     Coppenrath Feingebäck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006952006929
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Butter (21%) , Süßungsmittel (Maltitol, Isomalt, Erythrit), Inulin, Vollei, natürliches Vanillearoma, Salz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat). Kann Spuren von Soja und Schalenfrüchtenenthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1899 kJ / 455 kcal
Fett: 21,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,5 g
Kohlenhydrate: 67 g
davon Zucker: 0,3 g
Eiweiß: 6,0 g
Salz: 0,4 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Coppenrath Feingebäck GmbH, Telgweg 14, 49744 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,24*
€ 4,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,51*
€ 3,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,08*
€ 3,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,02*
€ 3,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,89*
€ 3,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,27*
€ 2,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.