Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coppenrath Haselnuss Ringe zuckerfrei, Kekse, 200g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Coppenrath Haselnuss Ringe zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Coppenrath Haselnuss Ringe zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Coppenrath Haselnuss Ringe zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Artikel-Nr.:
     744-21054-1
Hersteller:
     Coppenrath Feingebäck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006952006950
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
kekse gebäck

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliches Fett (aus Palmfrucht), Haselnüsse (6%), Süßungsmittel (Erythrit, Isomalt), Inulin, Haferflocken, Vollei, Salz, natürliches Vanillearoma, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat). Kann Spuren von Milch, Soja und Mandeln enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1983 kJ / 476 kcal
Fett: 27,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 59,3 g
davon Zucker: 0,5 g
Eiweiß: 5,9 g
Salz: 0,33 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Coppenrath Feingebäck GmbH, Telgweg 14, 49744 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,26*
€ 4,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,55*
€ 3,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,10*
€ 3,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,05*
€ 3,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,90*
€ 3,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,28*
€ 2,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.