Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manner Original Neapolitaner Waffel, Gebäck 12 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Manner Original Neapolitaner Waffel, Gebäck 12 Packungen
Manner Original Neapolitaner Waffel, Gebäck 12 Packungen
Manner Original Neapolitaner Waffel, Gebäck 12 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-21652
Hersteller:
     Manner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000331014272
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Waffel-Gebäck

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, gehärtetes Pflanzenfett, Haselnüsse ( 12% in der Creme ) , Magerkakaopulver, Pflanzenöl, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Salz, Aroma, Emulgator: Sojalecithin. Kann Spuren von anderen Nüssen und Milchbestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2038 kJ / 485 kcal
Fett: 21,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,3 g
Kohlenhydrate: 65,3 g
davon Zucker: 65,3 g
Eiweiß: 5,6 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Zimmertemperatur und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, 1170 Österreich

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,78*
€ 13,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,13*
€ 12,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,64*
€ 12,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,04*
€ 11,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,71*
€ 11,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,60*
€ 9,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.