Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Leibniz Minis Butterkeks 150g Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahlsen Leibniz Minis Butterkeks 150g Beutel
Bahlsen Leibniz Minis Butterkeks 150g Beutel
Bahlsen Leibniz Minis Butterkeks 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21671-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100101007
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Butter 15%, Glukosesirup, Süßmolkenpulver, Salz, Backtriebmittel: Natrium-hydrogencarbonat, Magermilchpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Volleipulver.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1886 kJ / 448 kcal
Fett: 13 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,8 g
Kohlenhydrate: 74 g
davon Zucker: 25 g
Eiweiß: 7,3 g
Salz: 0,7 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 1,239*
€ 2,479*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,31*
€ 2,60*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,60*
€ 2,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 1,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,69*
€ 1,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,40
pro Packung
1 Packung enthält 0,15 Kilogramm (ab € 8,73334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.