Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Hanuta Einzel-Waffel-Riegel, Schokolade, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrero Hanuta Einzel-Waffel-Riegel, Schokolade, 10 Stück
Ferrero Hanuta Einzel-Waffel-Riegel, Schokolade, 10 Stück
Ferrero Hanuta Einzel-Waffel-Riegel, Schokolade, 10 Stück
Ferrero Hanuta Einzel-Waffel-Riegel, Schokolade, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     744-21741
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500272442
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Cafe-Gebäck

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette ( Palm, Shea ) , Weizenmehl, Haselnüsse ( 13% ) , Süßmolkenpulver, fettarmer Kakao, Vollmilchschokolade ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Vanillin ) , Magermilchpulver, Butterreinfett, Aromen, Salz, Halbbitterschokolade ( Zucker, Emulgator, Lecithine ( Soja ) , Vanillin ) ; Emulgator Lecithine ( Soja ) , Traubenzucker, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vannillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2260 kJ / 542 kcal
Fett: 31,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18,6 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 42,6 g
Eiweiß: 7,6 g
Salz: 0,432 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,48*
€ 4,47*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 5,28*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,77*
€ 6,21*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,47*
€ 4,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 3,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,39*
€ 3,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.