Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400 g, 23 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400 g, 23 Stück
De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400 g, 23 Stück
De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400 g, 23 Stück
Artikel-Nr.:
     744-21869
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001518115527
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern, Kokos, Sonnenblume in veränderlichen Gewichtsanteilen), Weizenstärke, fettarmes Kakaopulver (5,5%), Glukosesirup, Vollmilchschokolade (2,3%) (Zucker, Kakaomasse*, Magermilchpulver, Kakaobutter*, Butterreinfett, Emulgator (Lecithine)), Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Salz, Magermilchpulver, Emulgator (Lecithine), Molkenerzeugnis, Säureregulator (Natriumcarbonat). Kann Spuren von Schalenfrüchten, Soja enthalten. *Rainforest Alliance Certificed

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1918 kJ / 457 kcal
Fett: 18 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,8 g
Kohlenhydrate: 65 g
davon Zucker: 30 g
Eiweiß: 6,8 g
Salz: 0,33 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, August-Horch-Str. 23, 56751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,54*
€ 53,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,20*
€ 52,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,36*
€ 50,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,79*
€ 50,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,61*
€ 48,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,91*
€ 40,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.