Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griesson Soft Cake Orange Kekse, Gebäck, 150g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Griesson Soft Cake Orange Kekse, Gebäck, 150g Packung
Griesson Soft Cake Orange Kekse, Gebäck, 150g Packung
Griesson Soft Cake Orange Kekse, Gebäck, 150g Packung
Artikel-Nr.:
     744-21879-1
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001518722466
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (11%), Weizenmehl, Kakaomasse, flüssiges Vollei (6%), Palmfett, Kakaobutter, Stabilisator (Sorbitsirup), Weizenstärke, Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgatoren (E471, Lecithine (Soja)), Tapioakastärke, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Orangenschalenöl, Säureregulator (Mononatriumcitrat), Speisesalz, natürliches Vanillearoma. Kann Spuren enthalten von: Schalenfrüchte, (CH: Haselnüssen), Milch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1607 kJ / 381 kcal
Fett: 10 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,0 g
Kohlenhydrate: 69 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 3,0 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, August-Horch-Str. 23, 56751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,91*
€ 3,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,16*
€ 2,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,99*
€ 2,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,88*
€ 2,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,83*
€ 1,96
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,46*
€ 1,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.