Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griesson Soft Cake Orange Minis 125g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Griesson Soft Cake Orange Minis 125g Beutel
Griesson Soft Cake Orange Minis 125g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21885-1
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001518000335
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte

Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup ( Weizen ) , Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat ( 12% ) , Weizenmehl, Kakaomasse, flüssiges Vollei ( 7% ) , pflanzliches Fett, Kakaobutter, Weizenstärke, Stabilisator. sorbitsirup, Glukosesirup ( Weizen ) , Geliermittel: Pektin, säuerungsmittel: Zitronensäure, Emulgatoren: E471 und Sojalecithin, Backtriebmittel: Ammonium- und Natriumhydrogencarbonat und Natriumcitrate, Aroma, Stärke, Salz. Kann Spuren enthalten von Nüssen, Mandeln und Milch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1669 kJ / 397 kcal
Fett: 12 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,7 g
Kohlenhydrate: 67 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 4 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, August-Horch-Str. 23, 56751 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kuchensnack, kuchen snack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,70*
€ 2,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,02*
€ 2,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,82*
€ 1,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,72*
€ 1,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,67*
€ 1,79
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.