Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Queens Danish Buttercookies, Gebäck, Kekse, 500g Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Queens Danish Buttercookies, Gebäck, Kekse, 500g Dose
Queens Danish Buttercookies, Gebäck, Kekse, 500g Dose
Queens Danish Buttercookies, Gebäck, Kekse, 500g Dose
Artikel-Nr.:
     744-22018
Hersteller:
     Kelsen Group A/S
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     077330345583
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Butter (26%), Zucker, Kokosraspeln, Speisesalz, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat), Invertzuckersirup (Saccharose, Wasser, Glukose, Fruchtzucker), natürliches Aroma. Kann Spuren von Haselnüssen, Macadamianüssen, Pecannüssen, Eiern enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2098 kJ / 502 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 26 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,30 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken bei Zimmertemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Kelsen Group A/S, Bregade 17, 8766 Nr. Snede, Dänemark

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Dose
€ 7,90*
ab € 3,743*
€ 6,223*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 3,87*
€ 6,41*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,41*
€ 6,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,41*
€ 5,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,20*
€ 5,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,00*
€ 5,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,82*
€ 5,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,87*
€ 4,14
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.