| |
|
| Artikel-Nr.: 744-22256 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018077007248 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Erdnusskerne (49%), Stärke, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Weizenmehl, Zucker, Speisesalz, modifizierte Stärke, ganz gehärtetes Rapsfett, Aroma (enthält Weizen, Hefeextrakt), Raucharoma, Maltodextrin, Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, hydrolisiertes Sojaeiweiß, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Käsepulver, Gewürze, Paprikaextrakt. Kann Schalenfrüchte enthalten. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2259 kJ / 543 kcal Fett: 35 g davon gesättigte Fettsäuren: 6,9 g Kohlenhydrate: 37 g davon Zucker: 7,1 g Eiweiß: 17 g Salz: 2,0 g ! ACHTUNG WARNHINWEIS ! Kleine Kinder können an Nüssen ersticken! Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 13,30* | € 18,45* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,89* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,55417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|