Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Willis Donut Cake, gefülltes Gebäck, 42 Packungen je 45g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis Donut Cake, gefülltes Gebäck, 42 Packungen je 45g
Willis Donut Cake, gefülltes Gebäck, 42 Packungen je 45g
Willis Donut Cake, gefülltes Gebäck, 42 Packungen je 45g
Artikel-Nr.:
     744-231003
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146006348
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, vollhydriertes Pflanzenfett (Palmkern), Pflanzenöle (Sonnenblume, Soja) in veränderlichen Gewichtsanteilen, Eier, Glucose-Fructose-Sirup, Stabilisatoren (Glycerin, E420ii, E412), fettreduzierter Kakao (mind. 2,5%), Wasser, modifizierte Stärke , Milchpulver, Kakaomasse, Kakaobutter, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, E450i), Emulgatoren (E471, E475, Sonnenblumenlecithin, E476), Stärke, Weizenstärke, Säurerungsmittel (E270), Konservierungsmittel (E282, E202), Verdickungsmittel (E415), Salz und Aroma. Kann Spuren von Nüssen und/oder Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1873 kJ / 448 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 3,4 g
Salz: 0,76 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,58*
€ 16,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,19*
€ 16,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,77*
€ 15,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,17*
€ 15,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,68*
€ 14,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,00*
€ 11,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.