Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puks Kakao-Törtchen, Mini-Kuchen, Gebäck 18 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Puks Kakao-Törtchen, Mini-Kuchen, Gebäck 18 Stück
Puks Kakao-Törtchen, Mini-Kuchen, Gebäck 18 Stück
Puks Kakao-Törtchen, Mini-Kuchen, Gebäck 18 Stück
Puks Kakao-Törtchen, Mini-Kuchen, Gebäck 18 Stück
Artikel-Nr.:
     744-23929
Hersteller:
     Kuchenmeister
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4101540888618
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Eier, pflanzliche Fette (Palm*, Kokos), Glukose-Fruktose-Sirup, ganz gehärtetes Palmfett*, fettarmes Kakaopulver, Rapsöl, Feuchthaltemittel: Glycerin, Magermilchpulver, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; natürliches Aroma, Salz, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sorbitantristearat, Natriumstearoyl-2-lactylat, Lecithine; Säureregulator: Natriumacetate (*zertifiziertes nachhaltiges Palmöl). Dieses Produkt kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1898 kJ / 454 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 35 g
Eiweiß: 5,2 g
Salz: 0,9 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: KuchenMeister GmbH, Coesterweg 31, 59494 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,99*
€ 16,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,54*
€ 15,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,12*
€ 15,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,56*
€ 14,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,09*
€ 14,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,57*
€ 11,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.