Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Willis Stracciatella Rührkuchen, Gebäck, 30 Packungen je 80g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis Stracciatella Rührkuchen, Gebäck, 30 Packungen je 80g
Willis Stracciatella Rührkuchen, Gebäck, 30 Packungen je 80g
Willis Stracciatella Rührkuchen, Gebäck, 30 Packungen je 80g
Artikel-Nr.:
     744-23936
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146002623
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Ei, Weizenmehl, pflanzliche Öle und Fette (teilweise gehärtet), Wasser, Schokolade 5,5% Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Stärke (Kartoffel, Weizen), Backtriebmittel: E450, E500, Konservierungsmittel: E202, E282, E281, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator: E471), Salz, Aroma, Molkenpulver, Farbstoff: E160a, Säuerungsmittel: E330), Verdickungsmittel: E415, Vitamine: A, D3. Enthält Gluten, Ei, Soja und Milch. Kann Spuren von Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1578 kJ / 377 kcal
Fett: 18,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,9 g
Kohlenhydrate: 46,8 g
davon Zucker: 32,1 g
Eiweiß: 4,7 g
Salz: k.A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,59*
€ 32,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,48*
€ 32,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,88*
€ 30,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,87*
€ 29,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,51*
€ 29,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,56*
€ 24,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.