Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Rekord Gebäck-Mischung, Kekse, 12 Beutel je 350g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Rekord Gebäck-Mischung, Kekse, 12 Beutel je 350g
Bahlsen Rekord Gebäck-Mischung, Kekse, 12 Beutel je 350g
Bahlsen Rekord Gebäck-Mischung, Kekse, 12 Beutel je 350g
Artikel-Nr.:
     744-24416
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100038358
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Gebäck-Mischung

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Kakaomasse, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Kakaobutter, Molkenerzeugnis, Apfelsinenschalen, Backtriebmittel: Natriumcarbonate; Salz, Aromen, Magermilchpulver, Johannisbeersaftkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Emulgator: Lecithine; Geliermittel: Pektine; Sauerkirschsaftkonzentrat, Holunderbeersaftkonzentrat, Hühnervolleipulver. Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Soja, Haselnüsse.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2008 kJ / 479 kcal
Fett: 21 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 64 g
davon Zucker: 29 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,6 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,67*
€ 36,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,57*
€ 35,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,97*
€ 34,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,77*
€ 32,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,47*
€ 32,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,61*
€ 26,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.