Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Waffeletten Vollmilch, Kekse, Gebäck, 100g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahlsen Waffeletten Vollmilch, Kekse, Gebäck, 100g Packung
Bahlsen Waffeletten Vollmilch, Kekse, Gebäck, 100g Packung
Bahlsen Waffeletten Vollmilch, Kekse, Gebäck, 100g Packung
Artikel-Nr.:
     744-24422-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100219900
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Trockeneigelb, Emulgator: Lecithine, Salz, Vollmilchpulver, Milchzucker, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Gewürz, Aroma. Auf der Anlage wird auch verarbeitet: Soja

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2265 kJ / 542 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 36 g
Eiweiß: 6 g
Salz: 0,47 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,79*
€ 3,35*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 1,981*
€ 3,681*
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 4,83*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,49*
€ 2,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,39
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 1,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Gramm (ab € 0,0179* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.