Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Comtess Choco Chips, Kuchen, Gebäck, 350g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahlsen Comtess Choco Chips, Kuchen, Gebäck, 350g
Bahlsen Comtess Choco Chips, Kuchen, Gebäck, 350g
Bahlsen Comtess Choco Chips, Kuchen, Gebäck, 350g
Artikel-Nr.:
     744-24463-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100450013
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Fette ( Palm ) , Hühnervollei, Glukose - Fruktose - Sirup, Milchzucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Alkohol, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Emulgatoren: Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Sorbitantristearat; Salz, Stärke ( Weizen ) , Vollmilchpulver, Aromen, Kakaobutter, färbender Pflanzenextrakt ( Curcuma ) , Glukosesirup. Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Soja, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1890 kJ / 452 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 34 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0,48 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,00*
€ 3,73*
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 5,16*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,14
pro Stück
1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,005* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.