Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Chokini, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Chokini, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 150g
Bahlsen Chokini, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 150g
Bahlsen Chokini, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 150g
Bahlsen Chokini, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 150g
Artikel-Nr.:
     744-24473
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100017803
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
bahlsen gebäck gewürz-spekulatius

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, Kakaomasse, Glukose-Fruktose-Sirup, Vollmilchpulver, Backtriebmittel ( Natriumhydrogencarbonat und Dinatriumdiphosphat ) , Kakaobutter, Aroma, Apfelsinenschalen, Weizenstärke, flüssiges Vollei, Emulgator ( Sojalecithin ) , Säuerungsmittel ( Zitronensäure ) . Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Haselnüsse, Mandeln.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2040 kJ / 487 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 30 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,4 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: gebäck, bahlsen gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,86*
€ 28,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,66*
€ 28,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,34*
€ 27,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,46*
€ 26,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,14*
€ 25,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,50*
€ 20,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.