| |
|
| Artikel-Nr.: 744-296001 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8003655106662 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Mehl, Zucker, Mandeln ( 18% ) , Eier, Butter, Honig, Milcheiweiß, Salz, Backtriebmittel: Ammoniumbicarbonat, Aromen Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1903,5 kJ / 450 kcal Fett: 16,2 g davon gesättigte Fettsäuren: 2,3 g Kohlenhydrate: 66 g davon Zucker: 22 g Eiweiß: 10 g Salz: 0,0625 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern
Lebensmittelunternehmer: Biscottificio Belli S.r.L., Via dell'Albereto, 26/28/30, 50041 Italien |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 10,27* | € 14,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,293* | € 14,543* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,65* | € 16,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 600 Gramm (ab € 0,01712* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|