Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Gloria Kaffeeweißer 500g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Nestle Gloria Kaffeeweißer 500g Beutel
Nestle Gloria Kaffeeweißer 500g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-31830
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613031322299
Suchbegriffe:
Automatenmilch
Kaffee-Weißer
Kaffeeweißer
Milch-Pulver

Zutaten: 100% Magermilchpulver

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1526 kJ / 359 kcal
Fett: 0,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 36 g
Salz: 1,1 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen.

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 6,40*
€ 10,07*
4 Tage
300
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 21,22*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,07*
€ 10,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,40*
€ 10,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,68*
€ 9,29
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,36*
€ 8,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,11*
€ 8,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,40*
€ 6,85
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 12,80* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.