Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Tassini Topping für Kaffeeautomaten, 500 g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jacobs Tassini Topping für Kaffeeautomaten, 500 g Beutel
Jacobs Tassini Topping für Kaffeeautomaten, 500 g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-31855
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711000508725
Suchbegriffe:
Automatentopping
Topping
Topping für Automaten
topping

Zutaten: k. A.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1512 kJ / 356 kcal
Fett: 0,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g
Kohlenhydrate: 51,7 g
davon Zucker: 51,7 g
Eiweiß: 35,5 g
Salz: 0,6 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,98*
€ 10,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,47*
€ 10,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,51*
€ 9,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,12*
€ 8,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,88*
€ 8,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,24*
€ 6,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.