Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tchibo Espresso Classico, Kaffee, ganze Bohne, 500g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tchibo Espresso Classico, Kaffee, ganze Bohne, 500g Beutel
Tchibo Espresso Classico, Kaffee, ganze Bohne, 500g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-31870
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006067176371
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen

Zutaten: k.A.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 7 kJ / 2 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: <0,1 g
davon Zucker: <0,1 g
Eiweiß: 0,2 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, 22297 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 9,17*
€ 13,44*
4 Tage
180
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 15,64*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 13,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 9,81
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Kilogramm (ab € 18,34* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.