Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Mini Bonbons sortiert 1kg Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cool Mini Bonbons sortiert 1kg Beutel
Cool Mini Bonbons sortiert 1kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-4346
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042072908
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
bonbon

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Säurungsmittel: Citronensäure, Aromen, Farbstoffe: Betenrot, Carotin, färbendes Lebensmittel: Schwarzes Karottensaftkonzentrat. Kann Spuren von Erdnüssen, Milch und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1657 kJ / 390 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 61 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,84*
€ 12,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,04*
€ 11,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,41*
€ 11,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,59*
€ 10,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,72*
€ 8,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.