Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Kau Früchtchen Kaubonbons 1 kg Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Storck Kau Früchtchen Kaubonbons 1 kg Beutel
Storck Kau Früchtchen Kaubonbons 1 kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5331
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400902167
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Öl, pflanzlich, Feuchthaltemittel Sorbit, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Frucht- und Pflanzenextrakte ( Aronia, Curcuma, Holunder, Paprika, Trauben ) , Emulgator: E435, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1640 kJ / 388 kcal
Fett: 5,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,1 g
Kohlenhydrate: 85,1 g
davon Zucker: 48,4 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 4,51*
€ 7,32*
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 4,603*
€ 7,453*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,32*
€ 7,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,18*
€ 6,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,99*
€ 6,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,74*
€ 6,14
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,55*
€ 5,94
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,51*
€ 4,83
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 4,51* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.