Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Campino Früchte Bonbons 325g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Campino Früchte Bonbons 325g Beutel
Storck Campino Früchte Bonbons 325g Beutel
Storck Campino Früchte Bonbons 325g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5333-1
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400904406
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel Milchsäure, Säureregulator Natriumlactat, Aromen, färbendes Schwarze Karottenkonzentrat, färbender Kurkuma-Auszug.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1646 kJ / 387 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 95,6 g
davon Zucker: 78,3 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: nimm 2 bonbon, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,18*
€ 4,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,48*
€ 3,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,03*
€ 3,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,98*
€ 3,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,83*
€ 3,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,24*
€ 2,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.