Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck California Früchte Bonbons 1 Kg Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Storck California Früchte Bonbons 1 Kg Beutel
Storck California Früchte Bonbons 1 Kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5334
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400902143
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, konzentrierte Fruchtsäfte ( Orange, Zitrone, Limette, Kirsche ) , Säuerungsmittel: Citronensäure und Milchsäure, Aroma, Frucht- und Pflanzenauszüge ( Aronia, Curcuma, Holunder, Paparika, Trauben ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1588 kJ / 374 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 92,5 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: nimm 2 bonbon, bonbon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 4,52*
€ 7,38*
1 Tag
32
€ 7,90*
ab € 4,613*
€ 7,513*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,38*
€ 7,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,24*
€ 6,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,10*
€ 6,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,82*
€ 6,23
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,63*
€ 6,02
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,52*
€ 4,84
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 4,52* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.