Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Durchbeißer Karamellbonbon 1 Kg Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Storck Durchbeißer Karamellbonbon 1 Kg Beutel
Storck Durchbeißer Karamellbonbon 1 Kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5335
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400902112
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, gezuckerte kondensierte Magermilch, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Fett, pflanzlich, kondensierte Süßmolke, Molkenerzeugnis, Rohrzuckersirup, Aroma, Salz.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1701 kJ / 403 kcal
Fett: 9,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,1 g
Kohlenhydrate: 81,2 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 1,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 4,52*
€ 7,38*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 4,613*
€ 7,513*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,38*
€ 7,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,24*
€ 6,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,09*
€ 6,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,81*
€ 6,22
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,62*
€ 6,01
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,52*
€ 4,84
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 4,52* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.