Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Mint Chocs Pfefferminz Bonbons 425g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Mint Chocs Pfefferminz Bonbons 425g Beutel
Storck Mint Chocs Pfefferminz Bonbons 425g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5337
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400904369
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Fett pflanzlich, Kakao ( 3,6% ) , Molkenerzeugnis, Emulgator Sojalecithin, Aroma. Kann auch Spuren von Haselnüssen, Mandeln und anderen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1757 kJ / 415 kcal
Fett: 6,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,5 g
Kohlenhydrate: 87,1 g
davon Zucker: 67,1 g
Eiweiß: 2,3 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,43*
€ 4,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,70*
€ 3,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,24*
€ 3,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,19*
€ 3,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,03*
€ 3,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,39*
€ 2,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.