Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Nimm 2 Bonbon, 145g Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Storck Nimm 2 Bonbon, 145g Beutel
Storck Nimm 2 Bonbon, 145g Beutel
Storck Nimm 2 Bonbon, 145g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5340-1
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400904215
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Glukose - Fruktose - Sirup ( entspricht 30% Traubenzucker in der Füllung ) , konzentrierte Fruchtsäfte 1,3% ( 5% Fruchtsaft im Bonbon ( Blutorange, Limette, Orange, Zitrone, Holunder, Aronia ) , Säuerungsmittel Citronen - und Milchsäure, gezuckerte, kondensierte Magermilch, Molkenerzeugnis, natürliches Aroma, Ascorbinsäure, Niacinamid, Alpha - Tocopherolacetat, Calcium - Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Cobalamin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1588 kJ / 374 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 92,3 g
davon Zucker: 68,6 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Berlin, Deutschland

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,65*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 0,849*
€ 1,679*
2 Tage
690
15
€ 2,90*
ab € 1,21267*
€ 1,76267*
1
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,79*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,92*
€ 1,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 1,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,39*
€ 1,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,20*
€ 1,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 0,98
pro Packung
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.