Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Space Keks Karamell-Schoko 45g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Space Keks Karamell-Schoko 45g Packung
Space Keks Karamell-Schoko 45g Packung
Artikel-Nr.:
     744-941-1
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146003897
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: 42% Milchschokolade: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgatoren: Sojalecithine und E476, Aroma, Glukose-Fruktosesirup, Weizenmehl, Zucker, Butter, pflanzliche Öle und Fette, ( zum Teil gehärtet ) , Stärke ( Weizen ) , Buttermilchpulver, Magermilchpulver, Landeier, Sojamehl, Salz, Backtriebmittel: ( E500 ) , Emulgatoren: Sojalecithin und E471, Farbstoff: Carotin, Aroma, Enthält: Milch, Eiweiß, Laktose, Hühner-Ei, Soja, Gluten, Weizen. Kann Spuren enthalten von: Nüssen

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2052 kJ / 490 kcal
Fett: 23,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,3 g
Kohlenhydrate: 63,9 g
davon Zucker: 46,7 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,95*
€ 2,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,51*
€ 1,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,24*
€ 1,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,17*
€ 1,25
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,14*
€ 1,22
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,92*
€ 0,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.