Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser für Schwalbenschwanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser für Schwalbenschwanz
Fräser für Schwalbenschwanz
Fräser für Schwalbenschwanz
Fräser für Schwalbenschwanz
Artikel-Nr.:
     755-SP1095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817047323
Suchbegriffe:
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
schwalbenschwanz fräser

Der Fräser SP1095 ist speziell zum Fräsen von Nuten in Holztüren und Fenstern geeignet. Dazu wird der Fräser mit Schwalbenschwanzfuß, in die Wegoma DF550 Vario eingesetzt.


Technische Daten

  • Länge: 54 mm
  • Breite: 6 mm
  • Fräsfußform: Schwalbenschwanz
  • Doppelseitig

Weitere Informationen:
Einbauort:
Rahmen oder Zargen
Einbau in Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.