Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk SafeCaddy - Mobile Brandmeldeanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Munk SafeCaddy - Mobile Brandmeldeanlage
Munk SafeCaddy - Mobile Brandmeldeanlage
Munk SafeCaddy - Mobile Brandmeldeanlage
Artikel-Nr.:
     7588-GB-114702
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     114702
EAN/GTIN:
     4031405951396
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale

Der Munk SafeCaddy "Mobile Brandmeldeanlage" ist mit einem großen Materialkasten zum Transport einer mobilen Brandmeldeanlage ausgestattet. Für den schnellen Gebrauch im Notfall ist der SafeCaddy in auffälligen Farben für eine leichte Erkennbarkeit als Rettungsmittel gestaltet. Dank dem großen Sicherheitskorb sind die in ihm verstauten Rettungsmittel schnell greifbar, wobei eine zusätzliche Alu-Box Platz für weitere Hilfsmittel bietet. Die pannensicheren breiten Räder sind auch nach langer Standzeit noch voll einsetzbar und ermöglichen zusammen mit den integrierten Zurrgurten einen schnellen Transport. Dank der ergonomischen Abmessungen lässt sich der SafeCaddy auch von einer Person problemlos bedienen.

Munk SafeCaddy - Mobile Brandmeldeanlage

  • Auffälliges Design für leichte Erkennbarkeit
  • Großer Gitterkorb für den direkten Zugriff
  • Großer Materialkasten für den Transport einer mobilen Brandmeldeanlage
  • Inklusive Alu-Box
  • Bequemer, gummierter Schiebegriff
  • Pannensichere Räder aus PU, rollengelagert
  • Vier Stützfüße für stabilen Stand und Druckentlastung der Räder
  • Integrierter Zurrgurt
  • Einfache und ergonomische Bedienung durch eine Person

Hilfs- und Rettungsmittel sind nicht in dem SafeCaddy enthalten.

Länge: 636 mm
Höhe: 1147 mm
Gewicht: 31 kg

Weitere Suchbegriffe: Brandmeldezentrale, bmz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.312,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,35*
€ 1.756,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,90*
€ 1.742,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,85*
€ 1.662,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,55*
€ 1.611,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,68*
€ 1.562,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.