Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Hochhubwagen manuell 1,0 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Hochhubwagen manuell 1,0 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 3000 mm
qteck Hochhubwagen manuell 1,0 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 3000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-24HHM10003000
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     24HHM10003000
EAN/GTIN:
     4260202023481
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen hub 3m
hochhubwagen

Der manuelle Hochhubwagen von qteck eignet sich ideal zum Be- oder Entladen von LKWs oder Containern, dem Transport von palettierten Waren oder dem Ein- und Ausladen von Regalsystemen. Das Verfahren, Heben und Senken von Lasten bis zu 1000kg geschieht problemlos durch die Hydraulikeinheit mit Speedliftfunktion - die Bedienung geschieht per Hand- oder Fußbedieneinrichtung. Bei Lasten bis ca. 200kg wird durch eine spezielle Ventilsteuerung der Hydraulik der Hubweg pro Pumpvorgang nahezu verdoppelt. Durch hochwertige Einzelteile sowie ein Überlast- und Sicherheitsventil der Hydraulikpumpe wird eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit garantiert. Der Gabelhubwagen ist durch die kugelgelagerten Nylonrollen leicht verfahrbar und kann vielseitig zum Einsatz kommen.

Ausstattung qteck Hochhubwagen manuell 1,0 t - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 3000 mm

  • Maximale Traglast 1000 kg
  • Gabelzinkenmaß 1150 x 142 x 60 mm
  • Gabelabstand Außen 550 mm - Gabelabstand Innen 266 mm
  • Lastschwerpunkt 500 mm
  • Hubbereich 90 - 3000 mm
  • Nylon-Bereifung Lenkrollen 180 x 50 mm - Tandem-Lastrollen 80 x 70 mm
  • Hydraulik mit Hand- und Fußbedieneinrichtung
  • Mit Speedliftfunktion für schnelles Heben geringer Last (bis 200kg)
  • Hohe Lebensdauer durch hochwertige Einzelteile
  • Vielseitig einsetzbar und leicht zu manövrieren

Länge: Gabellänge 1150 mm
Hubhöhe: 90 - 3000 mm
Belastung: 1000 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,87*
€ 1.638,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,52*
€ 1.626,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,60*
€ 1.545,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,42*
€ 1.495,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,24*
€ 1.437,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.