Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierumschlag C6/5, 114X229mm, 1000ST/KT, 80g/m²,ASK,mitFenster,gummier,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kuvertierer C6/5 mFenster ASK
Kuvertierer C6/5 mFenster ASK
Kuvertierumschlag C6/5, 114X229mm, 1000ST/KT, 80g/m²,ASK,mitFenster,gummier,weiß
Artikel-Nr.:
     766-UE2KU112280
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     X2KU112280X
EAN/GTIN:
     4026343031965
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Kuvertierumschlag C6/5, 114X229mm, 1000ST/KT, 80g/m²,ASK,mitFenster,gummier,weiß

  • Kuvertierumschlag C6/5
  • Material:holzfrei Offset weiß 80g/m²
  • Inndendruck: grau (Flexo)
  • Format: 114 X 229 mm
  • Seitenklappen: ASK = Außenliegend
  • Klebung: gummiert = nassklebend
  • Fenster: ja - deutsches Normfenster 45 X 90 mm
  • Kartoninhalt: 1.000 ST
bei größeren Mengen ab ca. 20 KT Lieferung teilweise auf Eurotauschpalette d.h.Tauschpalette bereithalten oder abstapeln von Palette organsieren (nicht im Preis enthalten)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
77 VE
VE-Menge:
1000 Stück
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 625,46*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 822,18*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 556,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.