Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotbeutel "ECOCARE", natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Brotbeutel "ECOCARE", natur
Artikelbild Brotbeutel "ECOCARE", natur
Detailansicht Brotbeutel "ECOCARE", natur
Imagebild Brotbeutel "ECOCARE", natur
Brotbeutel "ECOCARE", natur
Artikel-Nr.:
     7702-01030014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01030014-00000
EAN/GTIN:
     4024869234464
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel
Die Alternative zu Plastiktüten! Ökologischer Baumwollbeutel mit Kordelzug für den umweltfreundlichen Transport von Brot, Gebäck und Brötchen. Tragfähigkeit max. 5 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Textil/Baumwolle
Gewicht:
0,598 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.