Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transluzent-blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transluzent-blau/weiß
Artikelbild Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transluzent-blau/weiß
Detailansicht Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transluzent-blau/weiß
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transluzent-blau/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01309203-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01309203-00001
EAN/GTIN:
     4024869280034
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Der Allrounder. Geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem TritanTM und einem Deckel aus ABS, welcher sich durch seine Form perfekt für die Veredelung im UV-Digitaldruck eignet. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der Verschluss ist leicht zu öffnen, auslaufsicher und für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Füllvolumen: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
210 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
transluzent-blau
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,111 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 1 l kunststoff, glas trinkflasche, glasflasche bügelverschluss 1l, Flasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01309003-00001
ab € 7.739,26*
Ähnlich
elasto
01309016-00002
ab € 7.735,44*
Ähnlich
elasto
01309006-00001
ab € 7.733,44*
Ähnlich
elasto
01309002-00003
ab € 7.730,78*
Ähnlich
elasto
01309002-00006
ab € 7.723,16*
Ähnlich
elasto
01309002-00002
ab € 7.733,38*
Ähnlich
elasto
01309002-00001
ab € 7.734,32*
Ähnlich
elasto
01309021-00002
ab € 7.739,74*
Ähnlich
elasto
01309203-00003
ab € 3,93*
Ähnlich
elasto
01309206-00006
ab € 3,93*
Ähnlich
elasto
01309206-00001
ab € 3,94*
Ähnlich
elasto
01260010-00003
ab € 3,94*
Ähnlich
elasto
01260010-00006
ab € 3,94*
Ähnlich
elasto
01260010-00002
ab € 3,94*
Ähnlich
elasto
01260010-00001
ab € 3,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.