Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche Carve "Refresh", 700 ml, transparent-blau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche Carve "Refresh", 700 ml, transparent-blau/blau
Artikelbild Trinkflasche Carve "Refresh", 700 ml, transparent-blau/blau
Imagebild Trinkflasche Carve "Refresh", 700 ml, transparent-blau/blau
Artikel-Nr.:
     7702-01574203-00003
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01574203-00003
EAN/GTIN:
     4024869338612
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Der Allrounder. Geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem TritanTM und einem Deckel aus ABS, welcher sich durch seine Form perfekt für die Veredelung im UV-Digitaldruck eignet. Die Trinkflasche ist mit zwei praktischen, gegenüberliegenden Griffmulden versehen, welche für einen sicheren Halt sorgen. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der Verschluss ist leicht zu öffnen, auslaufsicher und für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Füllvolumen: 0,7 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
210 mm
Durchmesser:
75 mm
Hauptfarbe:
transparent-blau
Nebenfarbe1:
blau
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,092 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche kunststoff 0,7l, glas trinkflasche, trinkflasche kunststoff, Flasche, Desinfektionsflasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, 1571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01574203-00001
ab € 3,59*
Ähnlich
elasto
01571010-00003
ab € 3,59*
Ähnlich
elasto
01571010-00002
ab € 3,59*
Ähnlich
elasto
01571010-00001
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.