Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche Carve "Refresh", 1,0 l, transparent-blau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche Carve "Refresh", 1,0 l, transparent-blau/blau
Artikelbild Trinkflasche Carve "Refresh", 1,0 l, transparent-blau/blau
Artikel-Nr.:
     7702-01575203-00003
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01575203-00003
EAN/GTIN:
     4024869338629
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Der Allrounder. Geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan und einem Deckel aus ABS, welcher sich durch seine Form perfekt für die Veredelung im UV-Digitaldruck eignet. Die Trinkflasche ist mit zwei praktischen, gegenüberliegenden Griffmulden versehen, welche für einen sicheren Halt sorgen. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der Verschluss ist leicht zu öffnen, auslaufsicher und für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Füllvolumen: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
244 mm
Durchmesser:
80 mm
Hauptfarbe:
transparent-blau
Nebenfarbe1:
blau
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,111 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7702
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 8,51*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 15,56*
€ 7,95*
ab € 11,25*
€ 17,01*
Preise: Lager 7702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7702
Versand: Lager 7702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7702
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01575203-00002
ab € 4,05*
Ähnlich
elasto
01575203-00001
ab € 4,01*
Ähnlich
elasto
01572010-00003
ab € 4,04*
Ähnlich
elasto
01572010-00002
ab € 4,05*
Ähnlich
elasto
01572010-00001
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.