Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeflitzy "Olymp", standard-silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schneeflitzy "Olymp", standard-silber
Artikelbild Schneeflitzy "Olymp", standard-silber
Imagebild Schneeflitzy "Olymp", standard-silber
Schneeflitzy "Olymp", standard-silber
Artikel-Nr.:
     7702-01837021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01837021-00000
EAN/GTIN:
     4024869031636
Suchbegriffe:
Gebirgsrodel
Hörnerrodel
Rodelschlitten
Schlitten
Rodelspaß für Jedermann. Runder Schneeflitzy aus stabilem Kunststoff mit 2 praktischen Griffen und erhöhtem Rand. Die Sitzfläche ist mit IMould veredelbar.
Weitere Informationen:
Länge:
445 mm
Breite:
435 mm
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-silber
Material:
Kunststoff/Polyethylen
Gewicht:
0,460 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.544,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 5,54486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.194,20*
€ 7.371,098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.085,81*
€ 7.242,1139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.609,42*
€ 6.675,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.574,92*
€ 6.634,1548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.544,86*
€ 6.598,3834
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01837003-00000
ab € 5.574,92*
Ähnlich
elasto
01837004-00000
ab € 5.536,36*
Ähnlich
elasto
01837005-00000
ab € 5.568,66*
Ähnlich
elasto
01837006-00000
ab € 5.568,66*
Ähnlich
elasto
01837001-00000
ab € 5.548,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.