Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze "Gastro", 90x58 cm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schürze "Gastro", 90x58 cm, schwarz
Artikelbild Schürze "Gastro", 90x58 cm, schwarz
Detailansicht Schürze "Gastro", 90x58 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01885002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01885002-00000
EAN/GTIN:
     4024869345160
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Für alle Profis an Grill und Herd. Hochwertiger schwarze Schürze aus Baumwolle (180 g/qm) mit aufgesetzter Fronttasche. Länge Nackenband: ca. 60 cm. Länge seitliche Bänder: ca. 82 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Textil/Baumwolle
Gewicht:
0,119 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.