Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche Active "Pure", 650 ml, transparent/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche Active "Pure", 650 ml, transparent/silber
Artikelbild Trinkflasche Active "Pure", 650 ml, transparent/silber
Artikel-Nr.:
     7702-02005010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02005010-00000
EAN/GTIN:
     4024869379110
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Handliche Trinkflasche in elegantem Design. Aus sehr hochwertigem, geschmacks- und geruchsneutralem TritanTM, besonders langlebig und gefertigt »Made in Germany«. Der perfekte Alltagsbegleiter, auch optimal geeignet für unterwegs oder beim Sport. Der hochwertige Edelstahlverschluss mit praktischer Schlaufe ist leicht zu öffnen, auslaufsicher und für kohlensäurehaltige Getränke geeignet..
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
233 mm
Durchmesser:
66 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
silber
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,107 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.