Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffel "Kaffeeportionierer", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Löffel "Kaffeeportionierer", schwarz
Artikelbild Löffel "Kaffeeportionierer", schwarz
Detailansicht Löffel "Kaffeeportionierer", schwarz
Löffel "Kaffeeportionierer", schwarz
Imagebild Löffel "Kaffeeportionierer", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-05064002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05064002-00000
EAN/GTIN:
     4024869416228
Suchbegriffe:
Espressomaßlöffel
Kaffee-Maßlöffel
Kaffee-Messlöffel
Kaffee-Portionierer
Praktischer Löffel zur perfekten Abmessung der richtigen Kaffeepulvermenge. Füllmenge: 6 - 7g.
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 912,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,18251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.091,35*
€ 1.298,7065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.013,25*
€ 1.205,7675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 975,95*
€ 1.161,3805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 946,30*
€ 1.126,097
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 912,55*
€ 1.085,9345
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05064003-00000
ab € 913,70*
Ähnlich
elasto
05064004-00000
ab € 911,10*
Ähnlich
elasto
05064005-00000
ab € 917,15*
Ähnlich
elasto
05064006-00000
ab € 915,40*
Ähnlich
elasto
05064010-00000
ab € 912,95*
Ähnlich
elasto
05064001-00000
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.