Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufskorb "Silandre", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Einkaufskorb "Silandre", schwarz
Artikelbild Einkaufskorb "Silandre", schwarz
Detailansicht Einkaufskorb "Silandre", schwarz
Imagebild Einkaufskorb "Silandre", schwarz
Einkaufskorb "Silandre", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-08402002-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08402002-00001
EAN/GTIN:
     4024869347478
Suchbegriffe:
Carrybag
Korbtasche
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Eine runde Sache. Stabiler Einkaufskorb mit rundem Aluminiumrahmen, komplett fortlaufend umnäht mit robustem Polyester. Der klappbare Henkel ist mit weichem EVA ummantelt für ein angenehmes Tragen.
Weitere Informationen:
Länge:
485 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
400 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Textil/600D Polyester
Gewicht:
0,540 kg
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierkorb, carrybag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.