Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Austin", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Austin", transparent
Artikelbild Trinkflasche "Austin", transparent
Imagebild Trinkflasche "Austin", transparent
Trinkflasche "Austin", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-08927010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08927010-00000
EAN/GTIN:
     4024869096703
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Der perfekte Mix aus Kunststoff und Edelstahl. Ergonomisch geformte Trinkflasche aus PS Kunststoff mit Standfuß und Schraubdeckel aus Edelstahl. Das am Deckel befestigte Polyesterband hält den Deckel stets an der Flasche und ermöglicht das Befestigen am Rucksack oder ähnlichem. Füllmenge: 0,6 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
223 mm
Durchmesser:
73 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,128 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche kunststoff, glas trinkflasche, elasto trinkflasche, 8927, flasche, Radflasche, Fahrradflasche, plastikflasche, Schraubflasche, sportflasche, Campingflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.