Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotbeutelspender "Dog", weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kotbeutelspender "Dog", weiß/grau
Artikelbild Kotbeutelspender "Dog", weiß/grau
Detailansicht Kotbeutelspender "Dog", weiß/grau
Kotbeutelspender "Dog", weiß/grau
Artikel-Nr.:
     7702-08976001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08976001-00000
EAN/GTIN:
     4024869026199
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
Optimal für alle Hundebesitzer. 15 schwarze Plastikbeutel (Stärke 12 µm) im Kunststoffspender in Kapselform mit praktischer Aussparung. Mittels des Kunststoff-Karabiners kann der Beutelspender bequem am Gürtel oder ähnlichem befestigt werden, so hat man stets beide Hände frei.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
43 mm
Hauptfarbe:
weiß/grau
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,040 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.