Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste "Standard" Polybeutel, neon-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Warnweste "Standard" Polybeutel, neon-gelb
Artikelbild Warnweste "Standard" Polybeutel, neon-gelb
Detailansicht Warnweste "Standard" Polybeutel, neon-gelb
Warnweste "Standard" Polybeutel, neon-gelb
Imagebild Warnweste "Standard" Polybeutel, neon-gelb
Warnweste "Standard" Polybeutel, neon-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-09004104-00007
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09004104-00007
EAN/GTIN:
     4024869992128
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnweste mit stark reflektierenden Reflektionsstreifen zum optimalen Schutz bei Dunkelheit. Einheitsgröße XXL. Standardmäßig im Polybeutel erhältlich. Entspricht den Anforderungen der EU-VO 2016/425, Klasse II und der Norm EN ISO 20471:2013+A1:2016. Im Siebdruck nur in schwarz, silber oder silber reflektierend veredelbar. Aus 100 % Polyester.
Weitere Informationen:
Länge:
675 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
neon-gelb
Material:
Textil/Polyester
Gewicht:
0,122 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
09004109-00007
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.