Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie, 3000mm breitx50lfm, 120µ,, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Flachfolie, transparent, 120 µ
LDPE-Flachfolie, transparent, 120 µ
Artikel-Nr.:
     776-FS0035
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8201326
EAN/GTIN:
     4056705006126
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 1000mmx50lfm stärke 120µ...
flachfolie 50 meter

Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen

  • Universeller Einsatz im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m.
  • Undurchlässig, strapazierfähig und robust
  • Auch bedruckt lieferbar
  • Stärke: 120 µ
  • Rollendurchmesser: 150 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 16,6 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
3000 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transaprent
Stärke:
120 µ
Gewicht VE in KG:
16,6
Weitere Suchbegriffe: flachfolie, baufolie, planfolie, schutzfolie, PE, Abdeckfolie, Folie, 8201326, 8.201.326, 82.013.26, pe-schutzfolie, abdeckplane
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 85,25*
5 Tage
54
€ 7,90*
ab € 38,67*
€ 85,34*
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 93,70*
6 Tage
54
Frei Haus
ab € 38,66*
€ 95,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 95,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 85,25*
€ 101,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 84,64*
€ 100,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 76,43*
€ 90,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,88*
€ 85,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,56*
€ 76,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,18*
€ 71,61
pro Rolle
ab 52 Rollen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Rolle
ab 104 Rollen
€ 43,26*
€ 51,48
pro Rolle
ab 156 Rollen
€ 42,29*
€ 50,33
pro Rolle
ab 208 Rollen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,51*
€ 45,83
pro Rolle
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.