Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Kantenschutzleisten, 1100x35x35mm, 2mm Stärke, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Kantenschutzleisten, 1100x35x35mm, 2mm Stärke, braun, Winkel vorgefertigt
Vollpapp-Kantenschutzleisten, 1100x35x35mm, 2mm Stärke, braun, Winkel vorgefertigt
Artikel-Nr.:
     776-KL0018
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850043
EAN/GTIN:
     4056705003460
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutz karton
  • Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
  • Schenkellänge: 35 mm
  • Erhöht die Stabilität beim Stapeln
  • Schützt die Kanten vor Stössen und Transportschäden
  • Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
  • Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen:
Länge innen:
1100 mm
Breite innen:
35 mm
Höhe innen:
35 mm
Material:
Vollpappe
Farbe:
braun
Stärke:
2 mm
Gewicht VE in KG:
5,74
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, transpak kantenschutz, eckenschutz, eckenschoner, eckwinkel, eckschutz, kantenschoner, Vollpappe, Schutzleisten, Warensicherung, Warenschutz, 9850043, 9.850.043, 98.500.43
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,701*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,76*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,60*
€ 0,77*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,81*
8 Tage
2000
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,35*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,701*
€ 0,834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,694*
€ 0,826
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,563*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,498*
€ 0,593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,421*
€ 0,501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,352*
€ 0,419
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.