Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Feuerlöscher-Schrank CLASSIC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-BRS-S2
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BRS-S2
EAN/GTIN:
     4251138223946
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscherschrank
feuerlöscher schutzschrank

B-SAFETY Feuerlöscher-Schrank CLASSIC rot

Der B-SAFETY Feuerlöscher-Schrank CLASSIC rot wird aus erstklassigen Materialien und in einer hervorragenden Qualität hergestellt. Er wird aus Polypropylen im Spritzgussverfahren gefertigt und garantiert eine ausgezeichnete Beständigkeit und hohe Zuverlässigkeit in jeder Situation. Der Nylon-Klemmring mit Blockierfedern ist für Feuerlöscher jeder Größe geeignet und macht die Feuerlöscher-Schränke CLASSIC rot zur richtigen Wahl für alle, die ein praktisches und sicheres Produkt suchen. Für Feuerlöscher mit einem Durchmesser von 150-170 mm geeignet.



  • Gute Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Schmieröle, gute UV-Beständigkeit

  • Inklusive zweifachem Nylon-Klemmring für die perfekte Befestigung des Feuerlöschers im Schrank

  • Abschließbar durch Vorhängeschloss oder plombierbar gegen Diebstahl und Missbrauch

  • Inspektionsfenster mit umlaufender Dichtung für gute Wasserbeständigkeit

  • Innenliegende Dichtung zum Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser

  • Inklusive zwei ergonomisch Nylonverschlüsse für eine gute Schließung


 


Produkt-Eigenschaften



  • Material: Polypropylen, Nylon, Polycarbonat

  • Farbe: rot, schwarz

  • Montageart: Wandaufbau

  • Schutzart: IP59K

  • Abmessungen (H x B x T): 610 x 310 x 240 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.