| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-EH-S3-169 Herst.-Nr.: EH-S3-169 EAN/GTIN: 4251138202934 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY Verbandschrank PREMIUM
Verbandschrank PREMIUM. 1-türiger Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech mit 3 Zwischenböden. Inklusive Haltevorrichtung für Flaschen etc. und 2 Tür-Ablageschalen. Türverschluss mittels Sicherheitsschloss, weiß pulverbeschichtet. Inklusive Erste-Hilfe-Material gemäß DIN 13169:2021-11, 167-teilig.
Produkt-Eigenschaften
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: weiß
- Montageart: Wandaufbau
- Abmessungen (H x B x T): 580 x 400 x 200 mm
Erste-Hilfe-Material DIN 13169, 167-teilig, bestehend aus
Verbände
- 2 x Heftpflaster auf Spule mit Außenschutz (thermoresistenter Kleber) 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A
- Fertigpflastersortiment gemäß DIN 13019-E staubgeschützt verpackt bestehend aus:
- 24x Wundschnellverband 10 x 6 cm
- 12x Fingerkuppenverband 4 x 6,5 cm
- 12x Fingerverband 12 x 2 cm
- 12x Pflasterstrip 7,2 x 1,9 cm
- 24x Pflasterstrip 7,2 x 2,5 cm
- 2 x Verbandpäckchen K=klein, 6 x 8 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-K
- 6 x Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M
- 2 x Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G
- 2 x Verbandtuch, 60 x 80 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13152-A
- 12 x Wundkompressen, 10 x 10 cm, paarweise steril (1 Paar = 2 Stück)
- 4 x Augenkompresse 5,6 x 7,2 cm, einzeln steril
- 2 x Kälte-Sofortkompresse, Fläche mind. 200 cm²
- 4 x Elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m, gemäß DIN 61634 FB6
- 4 x Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, gemäß DIN 61634 FB8
Medizinische Ausrüstung
- 1 x Verbandschere, 19 cm, für den Erste-Hilfe-Bereich, gemäß DIN 58279-B190
- 8 x medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3 oder DIN EN ISO 374-5 nahtlos, groß (max. zu 4 Stück staubgeschützt verpackt)
- 4 x Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683 (max. zu 2 Stück staubgeschützt verpackt)
- 8 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut, Mindestfläche 225 cm², Mindestflächenmasse trocken 45 g/m², einzeln verpackt
Notfall-Ausrüstung
- 2 x Rettungsdecke mind. 210 x 160 cm, Foliendecke mind. 12 µm
- 4 x Dreiecktuch, Vlies, 136 x 96 x 96 cm, einzeln verpackt, gemäß DIN 13168-D
- 4 x Folienbeutel verschließbar, aus Polyethylen, Maße mind. 300 x 400 mm, Foliendicke mind. 45 µm
- 10 x Vliesstofftuch, Beutel 6,20 x 30 cm
Dokumente
- 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen (muss mind. DGUV Information 204-006 entsprechen)
- 1 x Inhaltsverzeichnis
Normen / Zulassungen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 99,47* | € 124,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,86* | € 154,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|