| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-GH-20-32 Herst.-Nr.: GH-20-32 EAN/GTIN: 4251138217877 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY Gehörschutzstöpsel SILENTO MULTA - Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel, 1 VPE = 100 Paar Die vorgeformten und wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel SILENTO MULTA sind bequem zu tragen, hygienisch und wirtschaftlich. Die Gehörschutzstöpsel verfügen über Lamellen, die sich dadurch jedem Gehörgang optimal in der Größe anpassen. Sie bestehen aus flexiblen Materialien und werden mit einer Kordel geliefert. Spenderbox mit 100 Paar
- waschbar und damit mehrfach verwendbar
- einfache Einbringung in den Gehörgang
- dauerhaft komfortabler Sitz und optimale Schutzwirkung
Produkt-Eigenschaften
- Ausführung: Mehrweg-Gehörschutz mit Kordel
- Material: TPE-Kunststoff, PVC-Kordel
- Farbe: gelb, blau
- Gewicht: 4 g (pro Paar)
- Abmessungen: 32 x 14 mm
- Kordel-Länge: 65 cm
- Verpackung: 1-Paar-Polybeutel
Dämmwert (SNR) Normen / Zulassungen Hersteller / Marke Anwendungsgebiete |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 21,24* | € 29,21* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 83,34* | € 107,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 0,2124* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|